STARCKE Disc de șlefuit 514, 150 mm, 17 găuri, granulaţie 60

Cod articol.: 173591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben pastel
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Material abraziv lățime 150 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Forma ISO 1
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 17
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului 514
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 173591
EAN / GTIN 4002748735912
Număr producător 173591
L-Număr L51880 372
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv special pentru șlefuirea prealabilă, intermediară și finală. Utilizare versatilă în reparații auto, vopsitorie, construcții de mobilier și gips-carton.