• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

STARCKE Brusný kotouč 514, 150 mm, 17 otvory, zrno 60

Artiklové číslo: 173591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Pastelová žlutá
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Šířka brusiva 150 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Typ ISO 1
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 17
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce 514
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173591
EAN / GTIN 4002748735912
Číslo výrobce 173591
L-číslo L51880 372
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo pro předběžné, průběžné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, lakování, výrobě nábytku a sádrokartonových konstrukcí.