• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 514, 150 mm, 17 Loch, Korn 60

Artikel-Nr.: 173591
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, gelb Pastellgelb
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Schleifmittel Breite 150 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Papier
Form ISO 1
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 17
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung 514
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 173591
EAN / GTIN 4002748735912
Herstellernummer 173591
L-Nummer L51880 372
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialschleifmittel für den Vor-, Zwischen- und Endschliff. Vielseitiger Einsatz in der Autoreparatur, im Maler- und Möbelhandwerk sowie im Trockenbau