STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 17 fori, grana 60

Codice art.: 173591
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo pastello
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Larghezza abrasivo 150 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Forma ISO 1
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 17
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto 514
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 173591
EAN / GTIN 4002748735912
Codice del produttore 173591
Numero-L L51880 372
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo speciale per la levigatura preliminare, intermedia e finale. Impiego versatile nella riparazione di autoveicoli, nella verniciatura e nel commercio di mobili, nonché nella costruzione di muri a secco