{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | zak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 220 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 70 mm | |
| Materiał koła/rolki | opony pneumatyczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek ręczny | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur aluminiowych; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie | 660 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 190 mm | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 1735 | |
| EAN / GTIN | 4017976017358 | |
| Numer producenta | 1735 | |
| Numer L | L90080 365 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |