Diable compact

Réf.: 1735
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée gaine en plastique
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 220 mm
Largeur roue/roulette 70 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit char à bras
Type de construction construction en tube d’acier; construction en tube d’aluminium
Charge admissible max. 250
Largeur totale 660 mm
Profondeur totale 650 mm
Hauteur totale 1 190 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1735
EAN / GTIN 4017976017358
Réf. fabricant 1735
Article hors catalogue L90080 365
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Fabrication de grande qualité en tube d'aluminium avec bavette en aluminium et parties en plastique de première qualité. Poignée de sécurité en plastique agréable au toucher. Sandow pour sécuriser les charges. Mise en place des roues et bavettes en quelques secondes. Roues gonflables 220 x 70 mm. Dimensions replié (h x l x p mm) : 855 x 660 x 135 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Largeur bavette (mm): 595
  • Prof. bavette (mm): 450
  • Largeur totale (mm): 660
  • Profondeur totale (mm): 650
  • Hauteur totale (mm): 1190
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 220 x 70
  • Remarques: Dimensions repliés: 855 x 660 x 135 (HxLxP mm)