{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 1 | |
| Materiale, greb | plastbelagt | |
| Antal hjul/ruller | 2 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 220 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 70 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Luftdæk | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | håndpallevogn | |
| Konstruktionsudførelse | konstruktion af aluminiumsrør; stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 | |
| Bredde i alt | 660 mm | |
| Dybde, i alt | 650 mm | |
| Højde i alt | 1.190 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 1735 | |
| EAN/GTIN | 4017976017358 | |
| Producentnummer | 1735 | |
| L-nummer | L90080 365 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |