{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Kovinski ročaj | ovito v umetno maso | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 220 mm | |
| Širina kolesa/valja | 70 mm | |
| Material, kolesce/valj | Pnevmatike | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | ročni priklopni voziček | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz aluminijastih cevi; konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nosilnost maks. | 250 | |
| Skupna širina | 660 mm | |
| Celotna globina | 650 mm | |
| Celotna višina | 1.190 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 1735 | |
| EAN/GTIN | 4017976017358 | |
| Številka proizvajalca | 1735 | |
| L-število | L90080 365 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |