{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 60 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP52 | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,5 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,1 N | |
| Powtarzalność | 5 µm | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 5 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Średnica trzpienia pomiarowego | 2,5 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,001 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,0001 cale | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Złącze | Digimatic; Opto RS232C; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 1724502 | |
| EAN / GTIN | 4029713281922 | |
| Numer producenta | 1724502 | |
| Numer L | L40510 849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |