Comparateur digital RS232+Digimatic capacité 12,5mm/.5″ lecture 0,001mm/.00005″

Réf.: 1724502
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 60 mm
Indice de protection IP IP52
Matériau boîtier plastique
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 12,5 mm
Force de mesure min. 0,5 N
Force de mesure max. 1,1 N
Répétabilité 5 µm
Erreur admissible 0,005 mm
Ecart de mesure 5 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Diamètre palpeur 2,5 mm
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Affichage éclairé oui
Unité de lecture, mode numérique millimètre; pouce
lecture 0,001 mm
lecture 0,0001 pouces
Hauteur des chiffres 12 mm
Interface Digimatic; Opto RS232C; Port USB
Fonction de preset oui
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 1724502
EAN / GTIN 4029713281922
Réf. fabricant 1724502
Article hors catalogue L40510 849
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier Ø 60 mm
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Indice de protection IP52
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Affichage LCD avec chiffres de 12 mm de haut
  • Précision conforme aux normes d'usine

Description:

Jauge à cadran, numérique, DIGI-MET. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Lecture de 0,001 mm / .00005 pouce. Précision de 0,005 mm. Boîtier Ø 58mm. Avec embouts de sonde interchangeables M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm. Écran LCD 12 mm. Force de mesure 0,5-1,1N. Classe de protection IP 52 selon IEC 529. Fonctions électroniques : sortie de données variables RS 232 + Digimatic + USB, mise à zéro en tout point. Inversion du sens de comptage, commutation mm/pouce, fonction PRESET / préréglage de la valeur mesurée, interrupteur marche/arrêt.

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Force de mesure MIN : 0,5 N.
  • Force de mesure MAX : 1 N
  • Plage de mesure en mm : 12,5 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 5 µm
  • Force de mesure numérique : 0,5 - 1

Norme:

Factory standard