Comparator digital RS232+Digimit MB 12,5mm/.5″ Citire 0,001mm/.00005″.

Cod articol.: 1724502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul carcasei 60 mm
Clasă de protecție IP IP52
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare min. 0,5 N
Forța de măsurare max. 1,1 N
Repetabilitate 5 µm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Deviație de măsurare 5 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Diametru bolț de palpare 2,5 mm
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,001 mm
Indicator aprins da
Citire unitate, digital milimetru; inch
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inchi
Înălţimea cifrelor 12 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1724502
EAN / GTIN 4029713281922
Număr producător 1724502
L-Număr L40510 849
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Clasa de protecție IP52
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 12 mm
  • Precizie conform standardului din fabrică

Descriere:

Comparator, digital, DIGI-MET. Domeniul de măsurare 12,5 mm / 0,5 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005 mm. Carcasa Ø 58 mm. Cu vârfuri de sondă interschimbabile M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm. Afișaj LCD 12 mm. Forța de măsurare 0,5-1,1N. Clasa de protecție IP 52 în conformitate cu IEC 529. Funcții electronice: ieșire de date variabile RS 232 + Digimatic + USB, setarea zero în orice punct. Inversarea direcției de numărare, comutarea mm/înch, funcția PRESET / presetare a valorii măsurate, comutator pornit/oprit.

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 52
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Forța de măsurare MIN: 0,5 N
  • Forța de măsurare MAX: 1 N
  • Măsurarea distanței în mm: 12,5 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 5 µm
  • Forța de măsurare digitală: 0,5 - 1

Standard:

Factory standard