VDE Needle nose pliers with VDE insulating sleeves

Nr art.: 1699938
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Długość szczęk 75,7 mm
Szerokość szczęk 18,5 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki szerokie
Szerokość końcówki 3,7 mm
Wysokość końcówki 2,8 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1699938
EAN / GTIN 4010886838808
Numer producenta 1699938
Numer L L60160 5869
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Long, flat-round jaws, straight gripping faces, serrated
  • For holding, gripping, bending and cutting
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC
  • GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
  • Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Handle design [inch]: 2-component handles VDE insulated up to 1000 V
  • Head thickness T1 [mm]: 9,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 18,5 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 75,7 mm
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Tip thickness: 2,8 mm
  • Tip width W4 [mm]: 3,7 mm
  • VDE certified: yes
  • with cutting edge: yes