Leírás:
Lapos kerek, hosszú pofák, egyenes fogófelületek, fogazott
Munkák fogására, megfogására, hajlítására és vágására
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
Kapcsoló VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, szigetelt Dugókulcsben
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 75,7 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Szélesség W4 [mm]: 3,7 mm
- Tip vastagsága: 2,8 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen