VDE Ploché kleště s kulatým nosem a izolačním pouzdrem

Č. pol.: 1699938
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1699938
EAN/GTIN 4010886838808
Číslo výrobcu 1699938
Číslo L L60160 5869

Popis

Popis:

Ploché kulaté dlouhé čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolované pouzdro.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano