Pince VDE avec manchons isolants VDE

Réf.: 1699938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1699938
EAN / GTIN 4010886838808
Réf. fabricant 1699938
Article hors catalogue L60160 5869

Description

Description:

Mâchoires longues et plates, surfaces de préhension droites, dentelées, Pour les travaux de prise, de saisie, de pliage et de coupe, Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu, Poignées VDE isolées jusqu'à 1000 V, conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, isolation par manchons

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui