Płytka zębata PolyMILL P1616 DIN5480

Nr art.: 169090
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 169090
EAN / GTIN 04255911741375
Numer producenta 169090
Numer L L10220 110
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W16, Modul 0,8, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 18, Typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 20,5, L P2 [mm] 1,775, t [mm] 0,8, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P16, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5480