Zubová deska PolyMILL P1616 DIN5480

Artiklové číslo: 169090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 169090
EAN / GTIN 04255911741375
Číslo výrobce 169090
L-číslo L10220 110
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Hřídel W16, modul 0,8, úhel záběru 30°, počet zubů hřídele 18, typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 20,5, L P2 [mm] 1,775, t [mm] 0,8, počet břitu 6, velikost PolyMILL P16, úhel tříbení 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, norma ozubení DIN5480