Placa dentada PolyMILL P1616 DIN5480

Número de artículo: 169090
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 169090
EAN / GTIN 04255911741375
Número del fabricante 169090
Número L L10220 110
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Opis:

Welle W16, Modul 0,8, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 18, Typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 20,5, L P2 [mm] 1,775, t [mm] 0,8, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P16, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5480

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript