45° angled nose outside Circlips® pliers, 3-10 mm

Nr art.: 167A.9
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 45 stopni
Materiał końcówki Stal specjalna
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 3 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5256
Długość całkowita 145 mm
Masa całkowita 105 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 167A.9
EAN / GTIN 3148518232425
Numer producenta 167A.9
Numer L L60130 4491
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 145
  • [g]: 105