Klešče za pritrdilne obročke - upognjene pod kotnikom 45°

Št. art.: 167A.9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča
Oblika konice koničasto
Položaj konice zakrivljena
Kotnik 45 stopinj
Material konice posebno jeklo
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Uporaba varnostnega obroča, DIN ISO 5256 z notranje varovalne obroče
Za premer min., z notranje varovalne obroče 3 mm
Za premer maks., z notranje varovalne obroče 10 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Lastnosti zamenljive konice
Material posebno orodno jeklo
Površina mat kromirano
Postopek izdelave kovano
Standard DIN ISO 5256
Celotna dolžina 145 mm
Skupna masa 105 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 167A.9
EAN/GTIN 3148518232425
Številka proizvajalca 167A.9
L-število L60130 4491
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
  • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
  • Barvna oznaka: Prihranek časa
  • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

Lastnosti:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 145
  • [g]: 105