Cirkelclips-tang til fastholdelsesringe - 45° bøjet

Art.-nr.: 167A.9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød
Form, spids spids
Position, spids vinklet
Vinkler 45 grader
Materiale, spids specialstål
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Brug af låsering, DIN ISO 5256 til indvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 3 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 10 mm
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Egenskaber spidser, udskifteliger
Materiale special-værktøjsstål
Overflade matforkromet
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 5256
Længde i alt 145 mm
Vægt, samlet 105 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 167A.9
EAN/GTIN 3148518232425
Producentnummer 167A.9
L-nummer L60130 4491
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Klavertrådsender: meget modstandsdygtige over for vridning
  • Lange spidser med en vinkel på 10° for at holde fastgørelsesringene optimalt
  • Farvekode: Tidsbesparende
  • Overtræk af skridsikker granit-PVC.

Egenskab:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 145
  • [g]: 105