• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 45° gebogen

Artikel-Nr.: 167A.9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot
Form Spitze spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Winkel 45 Grad
Material Spitze Spezialstahl
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Verwendung Sicherungsring, DIN ISO 5256 für Innensicherungsringe
für Durchmesser min., für Innensicherungsringe 3 mm
für Durchmesser max., für Innensicherungsringe 10 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche matt verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5256
Länge gesamt 145 mm
Gewicht gesamt 105 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 167A.9
EAN / GTIN 3148518232425
Herstellernummer 167A.9
L-Nummer L60130 4491
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 145
  • Gewicht in Gramm: 105