{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Oznaczenie producenta | Imp. Verbindungsstück 3/4″-1/2″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F | |
| Kolor | czarny | |
| Rozmiar d1, Złączka wtykowa | 1/2 cal; 3/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Złączka wtykowa | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Norma | DIN 71412 |
| Numer artykułu | 16644A | |
| EAN / GTIN | 4991644430017 | |
| Numer producenta | 16644A | |
| Numer L | L60050 415 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |