Conector de impact 3/4″-1/2″, cu gaură pentru știfturi, DIN3121 forma F

Cod articol.: 16644A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru grafit
Denumirea producătorului Imp. Verbindungsstück 3/4″-1/2″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F
Culoarea negru
Mărimi d1, Niplu de fixare 1/2 inch; 3/4 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Niplu de fixare
Material oţel de îmbunătăţire
Standard DIN 71412

Identificare și clasificare

Cod articol 16644A
EAN / GTIN 4991644430017
Număr producător 16644A
L-Număr L60050 415
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Conector de impact 3/4″-1/2″, cu gaură pentru știfturi, DIN3121 forma F