• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Imp. Verbindungsstück 3/4″-1/2″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F

Artikel-Nr.: 16644A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, schwarz Graphitschwarz
Herstellerbezeichnung Imp. Verbindungsstück 3/4″-1/2″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F
Farbe schwarz
Größe d1, Stecknippel 1/2 Zoll; 3/4 Zoll
Produktart Nippel
Art Anschluss Stecknippel
Material Vergütungsstahl
Norm DIN 71412

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 16644A
EAN / GTIN 4991644430017
Herstellernummer 16644A
L-Nummer L60050 415
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Imp. Verbindungsstück 3/4″-1/2″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F