{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość zewnętrzna | 185 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 153 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 52 mm | |
| Masa | 0,6 kg | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia | |
| Wyposażenie | Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia | |
| Seria | Safety-Insert-System | |
| Oznaczenie producenta | HAZET | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny |
| Numer artykułu | 165-S | |
| EAN / GTIN | 4000896167784 | |
| Numer producenta | 165-S | |
| Numer L | L60140 3459 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |