{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Box na nářadí | |
| Materiál | plast | |
| Vnější rozměr – šířka | 185 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 153 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 52 mm | |
| Hmotnost | 0,6 kg | |
| Vlastnosti | Odolné proti nárazu | |
| Vybavení | Použití; Držadlo pro přenášení | |
| Řada | Safety-Insert-System | |
| Označení výrobce | HAZET | |
| Barva | Modrá; Černá |
| Katalogové číslo | 165-S | |
| EAN / GTIN | 4000896167784 | |
| Číslo výrobce | 165-S | |
| L-číslo | L60140 3459 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |