Caisse à outils pour garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 165-S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit coffre à outils
Matériau plastique
Dim. ext., l 185 mm
Dim. ext., H 153 mm
Dim. ext. P 52 mm
Poids 0,6 kg
Propriété antichocs
Equipement elément; Poignée
Série Safety-Insert-System
Référence fabricant HAZET
Couleur bleu; noir

Identification et classification

Référence article 165-S
EAN / GTIN 4000896167784
Réf. fabricant 165-S
Article hors catalogue L60140 3459
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Design bicolore moderne bleu HAZET / noir
  • Pour toutes les garnitures en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » 1/9 de la gamme HAZET
  • Support proposant l'accès rapide et ergonomique aux outils
  • Couvercle servant de dépôt pour les outils et petites pièces
  • En plastique ABS robuste – plus léger que des coffrets en métal
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.6 kg