{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Safety-Insert-System | |
| Denumirea producătorului | HAZET | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Cutie de scule | |
| Caracteristici | Rezistent la impact | |
| Echipament | Unserare; Mâner | |
| Dimensiune exterioară l | 185 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 153 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 52 mm | |
| Material | plastic | |
| Greutate | 0,6 kg |
| Cod articol | 165-S | |
| EAN / GTIN | 4000896167784 | |
| Număr producător | 165-S | |
| L-Număr | L60140 3459 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |