Bit adaptor 1/4″-1/4″

Nr art.: 1649329
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1649329
EAN / GTIN 4010886851326
Numer producenta 1649329
Numer L L60160 1772
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With hexagon drive as per DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
  • with square drive as per DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) or C 10 (3/8″)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 23 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no