Adaptateur d'embout 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Réf.: 1649329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1649329
EAN / GTIN 4010886851326
Réf. fabricant 1649329
Article hors catalogue L60160 1772
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec douille hexagonale selon DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
Avec carré intérieur selon DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) ou C 10 (3/8″)

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 23 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non