Adaptor de biți 1/4″ hexagonal- 1/4″ pătrat

Cod articol.: 1649329
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1649329
EAN / GTIN 4010886851326
Număr producător 1649329
L-Număr L60160 1772
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu soclu hexagonal conform DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Cu soclu pătrat conform DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) sau C 10 (3/8″)

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 23 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu