Adaptador de bits 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Número de artículo: 1649329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 1649329
EAN / GTIN 4010886851326
Número del fabricante 1649329
Número L L60160 1772
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con toma hexagonal según DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) o C 10 (3/8″)

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 23 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no