• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 15H7mm

Nr art.: 164352 15H7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164352 15H7
EAN / GTIN 4045197675422
Numer producenta 164352 15H7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
20
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o ⌀ chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie douchwytówhydraulicznychlub precyzyjnych uchwytów zaciskowych. Dzięki temu osiągana jestwysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
bardzo jasna, przezroczysta powłoka z TiAIN.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych w obszarze HPC/HSC.