{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Tolerans | H7 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Skaft | DIN 6535 HSC | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| Skärlängd Lc | 22 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 77 mm | |
| totallängd L | 130 mm | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| rekommenderad borr-⌀ i titan > 850 N/mm2 | 14,8 mm | |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | skär | |
| Produktslag | Phillips-BIT |
| Artikelnummer | 164352 15H7 | |
| EAN/GTIN | 4045197675422 | |
| Tillverkarens nummer | 164352 15H7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |