• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

VHM dörzsár HPC átmenő furat 15H7 mm

Cikkszám: 164352 15H7
Kedvezmény
332,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 15 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 77 mm
Teljes hossz L 130 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 0,1 mm/ford.
Ajánlott fúrási ⌀ < 850 N/mm2 titánban 14,8 mm
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,2 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164352 15H7
EAN / GTIN 4045197675422

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
20
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, szár ⌀ szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Így maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.
Nagyon világos, átlátszó TiAlN bevonat.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz