• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Alezor din carbură HPC gaură străpunsă, TiAlN, ⌀ nominal DC: 15H7mm

Cod articol.: 164352 15H7
Reducere
354,60 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Strat de acoperire
TiAlN
Inel colorat
Roz
Diametru de tăiere prima etapă min. DC
15 mm
Lungimea totală L
130 mm
Lungime utilă L1
77 mm
Lungime de tăiere LC
22 mm
Lungime activă A
77 mm
Număr tăişuri
6
Diametrul arborelui DS
16 mm
Unghi de rotație max.
10 grade
Tipul sculei de fricțiune
Pentru gaură străpunsă
Standard
Werksnorm
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01600115
Formular de înregistrare
Standard
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
16 mm
Lungimea tijei LS
48 mm
Tip de coadă
HA
Lubrifiant de răcire
da
Serie
HPC
Ambalaj
neambalate individual
Configurabil
nu
Măsurarea alezajului
0,2 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO
H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară
0,015 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară
0 mm
Lungime tăiere
1,5 mm
Sens de torsionare
pe stânga
Gradaţie
la fel de bun
Unghi de tăiere
30 grade
Elemente de ghidare disponibile
nu
Sistem de antrenare
Alezor de maşină
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h7
Dimensiunea superioară diametrul nominal
0,015 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal
0,008 mm
Lungime funcţională
128,5 mm
Greutate
55 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Procedeu de prelucrare
Sfredelire (BAB)
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 164352 15H7
EAN / GTIN 4045197675422
Număr producător 164352 15H7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
20
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu coadă cilindrică adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului. Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Alezoare rectificate pentru toleranţe conform preferinţelor dumneavoastră.
Alezoare rectificate pentru toleranţe conform preferinţelor dumneavoastră.
Cu tăiş scurt şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC / HSC a găurilor străpunse.