• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

TK výstružník HPC priechodný otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 15H7

Č. pol.: 164352 15H7
Zľava
311,40 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 15 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 77 mm
Celková dĺžka L 130 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,1 mm/ot.
odporúčaný ⌀ vŕtania v titáne > 850 N/mm2 14,8 mm
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 164352 15H7
EAN/GTIN 4045197675422
Číslo výrobcu 164352 15H7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Takto sa dosiahne najvyššia presnosť obvodovej hádzavosti a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné. S vnútorným prívodom chladiaceho prostriedku na aplikácie HPC na zníženie výrobných nákladov.
Výstružníky s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií.
Veľmi svetlá, transparentná povrchová úprava TiAlN.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na vystružovanie HPC/HSC priechodných otvorov.