• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bęben z przewodem elektrycznym

Nr art.: 161N-3D
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
Typ wtyczki wejściowej F
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta Kabeltrommel ohne Halter
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny
Długość kabla 10 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Samoczynnie zamykające się nie
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Pobór mocy 3 500 W
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; uchwyt; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla neopren
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 161N-3D
EAN / GTIN 4000896237517
Numer producenta 161N-3D
Numer L L60140 4974
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Cable drum without holder
  • Additional holder 161 N-3 HL required for installing on workshop trolleys, etc.
  • For tool trolley Tool trolley Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D and work bench 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Cable length: 10 m
  • Cable quality: H07RN-F 3G1,5
  • 230 V safety plug
  • 4 power outlets 230 V/16 A, max 3500 W
  • Thermal switch