{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | F | |
| Classe de câble | H07RN-F | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Tension | 230 V | |
| Référence fabricant | Kabeltrommel ohne Halter | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | noir | |
| Longueur câble | 10 m | |
| Puissance déroulé | 3 500 W | |
| Fermeture automatique | non | |
| Type de prise | F | |
| Nombre, prises | 4 | |
| Tension nominale, prises | 230 V | |
| Intensité nominale, prises | 16 A | |
| Puissance absorbée | 3 500 W | |
| Type de produit | enrouleur de câble | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Caractéristiques | couvercle disponible; poignée; protection contre la surchauffe | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Matériau câble | néoprène | |
| Type de raccordement | prises |
| Référence article | 161N-3D | |
| EAN / GTIN | 4000896237517 | |
| Réf. fabricant | 161N-3D | |
| Article hors catalogue | L60140 4974 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |