{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | Kabeltrommel ohne Halter | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá | |
| Délka kabelu | 10 m | |
| Výkon odvinutý | 3 500 W | |
| Samozavírací | ne | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 4 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 230 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Příkon | 3 500 W | |
| Druh produktu | Kabelový buben | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Víko dostupné; rukojeť; ochrana proti přehřívání | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Materiál kabelu | neopren | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 161N-3D | |
| EAN / GTIN | 4000896237517 | |
| Číslo výrobce | 161N-3D | |
| L-číslo | L60140 4974 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |