Kabelhaspel

Artikelnummer: 161N-3D
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
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161N-3D
EAN/GTIN 4000896237517
Nummer fabrikant 161N-3D
L-nummer L60140 4974

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kabelhaspel zonder houder
  • Extra houder 161 N-3 HL voor montage aan o.a. gereedschapwagen nodig
  • Voor gereedschapswagen Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D en werkbank 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Kabellengte: 10 m
  • Kabelkwaliteit: H07RN-F 3G1,5
  • 230 V geaarde stekker
  • 4 contactdozen 230 V/16 A, max 3500 W
  • Thermoschakelaar