{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | 1/2 -20 UNF | |
| Sposób mocowania | Otwór gwintowany | |
| Min. średnica mocowania | 0,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Konstrukcja | standard | |
| Blokada promieniowa | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Długość całkowita | 103 mm | |
| Wys. całkowita | 37 mm | |
| Szerokość całkowita | 43 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Masa | 0,39 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 1608572007 | |
| EAN / GTIN | 3165140049870 | |
| Numer producenta | 1608572007 | |
| Numer L | L00620 102677 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |