• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Mandrin à serrage rapide jusqu'à 10 mm, 1/2 pouce - 20

Réf.: 1608572007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Format d’image Standard
Dimensions nominales du filetage de barre 1/2 -20 UNF
Type d’attachement alésages filetés
Diamètre de serrage min. 0,5 mm
Diamètre de serrage max. 10 mm
Forme standard
Verrouillage radial non
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Longueur totale 103 mm
Hauteur totale 37 mm
Largeur totale 43 mm
Matériau acier
Traitement de surface brunissage
Poids 0,39 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 1608572007
EAN / GTIN 3165140049870
Réf. fabricant 1608572007
Article hors catalogue L00620 102677
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide offre une manipulation pratique sans clé pour un confort d'utilisation maximal
  • Il permet un serrage simple et rapide à deux mains sans clé pour fixer en toute sécurité des mèches cylindriques ou hexagonales
  • Les mandrins à serrage rapide à deux douilles sont disponibles avec différents logements (1/2 pouce - 20, 3/8 pouce- 24, 5/8 pouce -16, tige hexagonale extérieure de 1/4 pouce, B16 et SDS plus) et sont compatibles avec la plupart des forets courants sans blocage de la broche
  • Vous trouverez des informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les caractéristiques techniques.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et rapide des deux mains sans clé.
  • Dimension largeur: 43 mm
  • Dimension hauteur: 37 mm
  • Dimension longueur: 103 mm
  • Prise, gamme: 1/2″ - 20
  • Mandrin, type: Mandrin à serrage rapide
  • Poids brut: 0,39 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Confort d'utilisation maximal
  • Poids net: 0,39 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: Nein
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 0.5-10.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Serrage sûr des mèches à queue cylindrique ou hexagonale
  • RTB2 spécifique: Admissions : 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, tige hexagonale mâle 1/4″, B16, SDS plus, pour la plupart des forets courants sans blocage de la broche.
  • RTB3 spécifique: Pour plus d'informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir les caractéristiques techniques.
  • Perceuse stationnaire: ja
  • Volume: 0,164 dm3
  • Avantage HL (court): Serrage confortable sans clé avec les deux mains pour un confort d'utilisation maximal.