{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | 1/2 -20 UNF | |
| Tip de prindere | Alezaj filetat | |
| Diametru de prindere min. | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. | 10 mm | |
| Forma | standard | |
| Reglare radială | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru burghiu | |
| Lungimea totală | 103 mm | |
| Înălţimea totală | 37 mm | |
| Lăţimea totală | 43 mm | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | brunat | |
| Greutate | 0,39 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 1608572007 | |
| EAN / GTIN | 3165140049870 | |
| Număr producător | 1608572007 | |
| L-Număr | L00620 102677 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |