Fitting tools

Nr art.: 1605703099
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Numer producenta 1605703099
Numer L L00590 2040
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Backing Flange clamps all discs with 115-150 mm diameter manufactured after 08/90. It is compatible with Bosch concrete grinders with an M14 thread.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 77 mm
  • Height dimension: 11 mm
  • Dimension length: 155 mm
  • Gross weight: 0,068 kg
  • Net weight: 0,064 kg
  • Volume: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein