Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 13mm

Nr art.: 160200 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 12,301 mm
maks. średnica skrawania 1 stopień DC 13,2 mm
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Długość całkowita L 152 mm
Długość skrawania LC 76 mm
Liczba ostrzy 6
Chwyt kwadratowy □ 10 mm
Długość wysięgu A 97 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Jakość 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji tak
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Nierówne
rodzaj napędu Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 95 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 206 B
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160200 13
EAN / GTIN 4045197927064
Numer producenta 160200 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z lewoskrętną linią śrubową 7 − 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.
Rozwiertaki ręczne szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Wskazówka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!