Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 2mm

Nr art.: 160200 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
1,901 mm
maks. średnica skrawania 1 stopień DC
2,12 mm
Pole tolerancji
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Długość całkowita L
50 mm
Długość skrawania LC
25 mm
Liczba ostrzy
4
Chwyt kwadratowy □
1,6 mm
Długość wysięgu A
34 mm
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Zakresy konfiguracji
0,001 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Jakość
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
tak
Kierunek skrętu
lewe,
Podziałka
Nierówne
rodzaj napędu
Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający
HSS
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
32 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 206 B
Litera określająca kształt numer normy
B
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy
Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160200 2
EAN / GTIN 4045197926425
Numer producenta 160200 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z lewoskrętną linią śrubową 7 − 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.
Rozwiertaki ręczne szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Wskazówka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!