{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 9,101 mm | |
| maks. średnica skrawania 1 stopień DC | 9,6 mm | |
| Pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Długość całkowita L | 124 mm | |
| Długość skrawania LC | 62 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
| Długość wysięgu A | 79 mm | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 8 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Zakresy konfiguracji | 0,001 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Jakość | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Podziałka | Nierówne | |
| rodzaj napędu | Rozwiertaki ręczne | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 77 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 206 B | |
| Litera określająca kształt numer normy | B | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Pierścień kolorowy | Bez |
| Numer artykułu | 160200 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197927002 | |
| Numer producenta | 160200 9,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |