Käsikalvin säädettävä 13 mm

Tuote nro.: 160200 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 206 B
  • Nousukulma: 7-8
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 206 B
Nousukulma 7-8 astetta
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 12,301 mm - 13,200 mm
Terän pituus Lc 76 mm
Ulkonema L1 97 mm
Kokonaispituus L 152 mm
Terien lkm Z 6
Varren nelikulmio □ 10 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160200 13
EAN / GTIN 4045197927064

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7 − 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.
Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei´ille (ei pohjarei´ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript